Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P24675-B21 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P24675-B21 Rack Zubehör
HPE P24675-B21 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24675-B21
EAN/GTIN:
     190017453316
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3810 mm
Tiefe
4890 mm
Höhe
2921 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.