Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR7013029010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR7013029010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager BR7013029010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84938594
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR7013029010
EAN/GTIN:
     4012740210478
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,77*
€ 14,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.