Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce GT 730 NVIDIA 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GeForce GT 730 NVIDIA 2 GB GDDR3
Gigabyte GeForce GT 730 NVIDIA 2 GB GDDR3
Gigabyte GeForce GT 730 NVIDIA 2 GB GDDR3
Gigabyte GeForce GT 730 NVIDIA 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84888556
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N730D3-2GI 3.0
EAN/GTIN:
     889523003114
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Höhe
27 mm
Breite
115 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1800 MHz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Prozessortaktfrequenz
902 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.