Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN ERS 34 AB11 STTZN Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN ERS 34 AB11 STTZN Stahl
DEHN ERS 34 AB11 STTZN Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84849647
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410100
EAN/GTIN:
     4013364026254
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
246 g
Merkmale
Material
Stahl, Zink
Produktfarbe
Stahl
Zertifizierung
EN 62561-1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250.6 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.