Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 1101-20WW Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 1101-20WW Lichtschalter Kunststoff
JUNG 1101-20WW Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84773356
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1101-20WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Drehschalter
Wippenschalter
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden. Ersatz-Skalenscheibe für Art.-Nr.1101-4:SKS 1101-4 für Art.-Nr.1101-20:SKS 1101-20 Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.:.. 1541 .. Serie CD: Art.-Nrn.:CD 1541 .. Serie SL: Art.-Nrn.:SL 1541 .. Serie LS : Art.-Nrn.:LS 1941 ..,.. 1941 ..
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.