Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84639847
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010087/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,538*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,15538* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,098*
€ 173,85662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,578*
€ 169,66782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,048*
€ 163,08712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,148*
€ 156,06612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,538*
€ 137,49022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.