Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS5020KIUWW Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS5020KIUWW Steckdose Typ F
JUNG AS5020KIUWW Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84598303
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5020KIUWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für eine 60er Gerätedose mit integriertem Rahmen mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'N', z.B. ..1520 N.. Maße: 80,5 x 105 mm
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS5020U
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
AS5020UWW
ab € 7,53*
Ähnlich
Jung
AS5020KIU
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.