Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS262U Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS262U Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS262U Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS262U Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS262U Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81630686
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS262U
EAN/GTIN:
     4052792060850
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Egal ob als Verlängerung oder als Option um mehr Geräte an den Strom anschließen zu können, die Steckdosenleiste LPS262U von LogiLink ermöglicht Ihnen beides. Die 2 Schutzkontaktbuchsen sind im 45° Winkel angeordnet und erleichtern somit das Anschließen von Winkelsteckern. Zusätzlich verfügt die LPS262U über Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz, ein schwarz/weißes Textilkabel und 3 USB-A Ports zum Aufladen etwa eines Smartphones. Besonders ist ebenfalls der abgewinkelte Schutzkontakt-Flachstecker am Anschlusskabel, denn dieser passt ideal hinter Möbeln oder an andere engen Stellen, wo normale Stecker zu breit sind. Mit der Mehrfachsteckdosenleiste von LogiLink gewinnen Sie einen praktischen Helfer für jeden Raum, denn dank der 1,5m Kabellänge haben Sie nun noch mehr Spielraum beim Platzieren Ihrer Geräte, sei es Zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.