Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS257 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS257 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS257 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS257 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS257 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81630679
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS257
EAN/GTIN:
     4052792060645
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Egal ob als Verlängerung oder als Option um mehr Geräte an den Strom anschließen zu können, die Steckdosenleiste LPS257 von LogiLink ermöglicht Ihnen beides. Die 4 Schutzkontaktbuchsen sind im 45° Winkel angeordnet und erleichtern somit das Anschließen von Winkelsteckern. Jede Steckdose ist einzeln schaltbar, da jede Buchse über einen eigenen beleuchtetet EIN/AUS Schalter verfügt. Für ein einfaches und schnelles Ausschalten der gesamten Leiste sorgt ein extra EIN/AUS Schalter, der wie die Einzel-Schalter ebenfalls beleuchtet ist und man so auch im Dunkeln leicht erkennen kann. Zusätzlich verfügt die LPS257 über Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit der Mehrfachsteckdosenleiste von LogiLink gewinnen Sie einen praktischen Helfer für jeden Raum, denn dank der 1,5m Kabellänge haben Sie nun noch mehr Spielraum beim Platzieren Ihrer Geräte, sei es Zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
430 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.