Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Leitz Recycle Papierkorb Rund Recycelbarer Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81541225
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53280095
EAN/GTIN:
     4002432127474
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Recycelbarer Kunststoff
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
324 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
€ 7,38*
Ähnlich
Leitz
52275095
€ 4,86*
Ähnlich
Leitz
56040095
€ 15,50*
Ähnlich
Leitz
46220095
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
39080095
€ 1,70*
Ähnlich
Leitz
19200095
€ 1,228*
Ähnlich
Leitz
19210095
€ 1,369*
Ähnlich
Leitz
19220095
€ 1,671*
Ähnlich
Leitz
39060095
€ 2,02*
Ähnlich
Leitz
10180095
€ 4,20*
Ähnlich
Leitz
50030095
€ 11,49*
Ähnlich
Leitz
39150095
€ 7,67*
Ähnlich
Leitz
40190003
€ 10,17*
Ähnlich
Leitz
39140095
€ 5,82*
Ähnlich
Leitz
12080000
€ 3,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.