Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Hängemappe Alpha® Recycle, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-19210095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19210095
EAN/GTIN:
     4002432127061
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängemappe ALPHA® Recycle. Seitlich offen. Die Hängemappe ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Der V-Boden mit 15 mm fasst 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Er kann dank der Falzungen erweitert werden und fasst dann bis zu 300 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130). Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Mit hellgrauem Druck. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 348 x 270. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
250
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
seitlich offen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130). Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA® Recycle
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton | 100% recycelter Karton (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Hängemappe ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130). Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,532*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
€ 7,34*
Ähnlich
Leitz
52275095
€ 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
€ 15,42*
Ähnlich
Leitz
46220095
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
39080095
€ 1,70*
Ähnlich
Leitz
19200095
€ 1,33*
Ähnlich
Leitz
19220095
€ 1,837*
Ähnlich
Leitz
39060095
€ 1,77*
Ähnlich
Leitz
10180095
€ 4,20*
Ähnlich
Leitz
50030095
€ 11,51*
Ähnlich
Leitz
39150095
€ 7,67*
Ähnlich
Leitz
40190003
€ 10,13*
Ähnlich
Leitz
39140095
€ 5,87*
Ähnlich
Leitz
53280095
€ 6,85*
Ähnlich
Leitz
12080000
€ 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.