Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Neff S857ZMX09E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80926272
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S857ZMX09E
EAN/GTIN:
     4242004247807
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
59 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.656 kWh
Anschlusswert
2400 W
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
37720 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
43 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Vorwäsche
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
210 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,87*
€ 1.073,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,65*
€ 1.055,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,63*
€ 993,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,09*
€ 952,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,85*
€ 893,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
S857ZMX03E
ab € 710,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.