Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
StarTech.com 0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 25mm (H) x 29mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80644449
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CBMFWD2030
EAN/GTIN:
     0065030890908
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
50 cm | 24,9 mm x 29 mm | Nylon 66 | UL 94V-2 bewertet | TAA

Dieser 0,5m flexible Kabelmanager bietet eine flexible Lösung für die saubere Verlegung von Kabeln an Ihrem Arbeitsplatz, um einen aufgeräumten und professionellen Look zu schaffen.

Professionell Kabel organisieren und verlegen

Dieser Kabelkanal schützt die Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Kabelführung. Der 0,5m lange Kabelbündelhalter hat eine Höhe von 25mm und eine Breite von 29mm. Mit einzelnen Schlaufen, die das Hinzufügen, Entfernen und Organisieren von Kabeln innerhalb des Kanals erleichtern.

Einfach erweiterbar mit eingebauten Steckverbindern

Mit den eingebauten Steckverbindern lassen sich lange Kabelstrecken durch Zusammenstecken mehrerer Kabelkanäle leicht realisieren. Jeder Kabelkanal verfügt über Gegenstecker an jedem Ende, so dass Sie die Länge des Kabelkanals an Ihre spezielle Anwendung anpassen können.

Problemlose Installation

Der Kabelbündelhalter verfügt über 12,2 mm x 4,7 mm Befestigungslöcher, die eine einfache Montage an Holz oder Trockenbauwänden mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglichen.

Industrielle Stärke

Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon 66 ist dieser Netzwerk-/Stromkabel-Router/Organizer flexibel und UL/94V-2 zertifiziert.

Dieser Kabelmanagement-Racer ist TAA-konform und wird von einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und einem kostenlosen technischen 24/5-Support unterstützt. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.

The StarTech.com Advantage

- PROFESSIONELLES ORGANISIEREN & VERLEGEN VON KABELN: Kabelmanagement-Rinne schützt Kabel vor Beschädigung und leitet sie ordentlich in Ihrem Büro oder Serverraum; mit individuellen Schlaufen zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
- ERWEITERBARER KABELKANAL: Erstellen Sie lange Kabelstrecken, indem Sie mehrere Einheiten dieses Kabelkanals mit den integrierten Gegensteckern an jedem Ende einrasten lassen
- TECHNISCHE DATEN: Länge: 0,5m
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
610 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
64.7 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Silber
Material
Nylon
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
64.7 g
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.