Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Bosch Serie 4 SPV4HMX61E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80641289
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPV4HMX61E
EAN/GTIN:
     4242005222780
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Flexibles beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Platz für Besteck und kleine Küchenutensilien in der VarioSchublade.

Mit der ausziehbaren VarioSchublade, der dritten Beladungsebene, werden die ActiveWater-Geschirrspüler noch komfortabler. Sie ist der ideale Platz für Besteck und kleinere Küchenutensilien, z. B. Schöpfkellen oder Schneebesen. So sind Sie beim Beladen Ihres Geschirrspülers flexibel und haben mehr Platz im Spülraum. Der Besteckkorb im Unterkorb wird durch die VarioSchublade ersetzt und hat ein Fassungsvermögen von bis zu 14 Maßgedecken bei 60-cm-Geschirrspülern und von 10 Maßgedecken bei 45-cm-Geschirrspülern.

In jeder Situation das optimale Programm

Das richtige Spül-Programm zu bestimmen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und führt oftmals zu unbefriedigenden Ergebnissen. Die Easy Start Funktion der Home Connect App macht Schluss mit Rätselraten und empfiehlt Ihnen für jede Beladung das optimale Programm – direkt auf Ihr mobiles Endgerät. Geben Sie dazu einfach den Grad der Verschmutzung und die Art und Menge des Geschirrs oder Bestecks in Ihre Home Connect App ein. Anschließend wählen Sie den passenden Programmvorschlag aus – und fertig. Für einfach perfekt sauberes Geschirr, mit jedem Spülgang.

Die Spülmaschine, die Sie auf dem Laufenden hält

Darauf zu warten, dass die Spülmaschine endlich fertig ist, kostet Zeit und Nerven. Besonders, wenn Sie einen vollen Terminkalender haben. Mit Home Connect können Sie sich Ihre Zeit jetzt immer optimal gestalten. Auf Wunsch lassen sich entsprechende Benachrichtigungen von Ihrer Spülmaschine bequem an Ihr Smartphone oder Tablet senden. So wissen Sie immer ganz genau, wie weit Ihre Spülmaschine ist und erhalten weitere nützliche Informationen. Multitasking einfach gemacht – ob zuhause oder von unterwegs.

InfoLight – ein roter Punkt, der Auskunft gibt

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Automatikprogramme sorgen automatisch für beste Spülergebnisse

Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Das bringt Ihnen höchste Spülleistung bei Einsparung von Wasser und Energie.

3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar

Der Oberkorb ist durch die 3-fach Rackmatik mit einem Griff um insgesamt 5 cm dreistufig höhenverstellbar. Und das sogar voll beladen. Ob Pizzateller oder langstielige Gläser - für hohes Spülgut wird so ganz flexibel oben oder unten noch mehr Platz geschaffen.

Die Spülmaschine, auf die Sie zählen können

Die Spülmaschine ist voll und Sie haben keine Spülmaschinen-Tabs mehr im Haus? Das ist das Letzte, was Sie jetzt gebrauchen können. Die Tab-Count Funktion Ihrer Home Connect App registriert Ihren Verbrauch und benachrichtigt Sie automatisch, wenn von Ihrem letzten Einkauf nur noch fünf Tabs übrig sind. Über einen Direktlink können Sie ganz bequem ein neues Paket über das Internet bestellen. Endlich eine Spülmaschine, die mitdenkt.
Service und Hilfe, intelligent serviert.

Es wird schnell stressig, wenn Ihr Haushaltsgerät nicht so funktioniert wie erwartet. Dann hilft Remote Diagnostics. Rufen Sie einfach die Home Connect Hotline an und vereinbaren Sie einen Termin zur Ferndiagnose Ihres jeweiligen Geräts über das Internet. Mit Ihrer Zustimmung kann der Bosch-Kundendienst anschließend online Ihr Haushaltsgerät prüfen, das Problem lokalisieren und Ihnen konkrete Lösungsvorschläge machen. Wird die Störung auf diesem Wege nicht behoben, kann ein Servicetechniker von Bosch hinzugezogen werden. Er kommt direkt mit den nötigen Ersatzteilen zu Ihnen nach Hause. Intelligenter Support, intelligente Lösungen – auf nur einen Fingertipp.

Extra Trocknen

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „Extra Trocknen“. Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Sie Ihr Geschirr, auch bei unterschiedlicher Beladung, perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.

ActiveWater Technologie: Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung

Die innovative ActiveWater Technologie von Bosch maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonenderes Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Ermöglicht wird der geringe Verbrauch von Wasser und Energie durch gezielte Wasserverteilung, optimierte Filtertechnik, schnelleres Erhitzen und einer höheren Pumpenleistung für mehr Wasserumwälzung.

EcoSilenceDrive™ : extrem energiesparend, leise und langlebig

Für eine noch effizientere Reinigung wurde der EcoSilenceDrive™ entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.

DosierAssistent sorgt für optimale Spülergebnisse durch restlose Auflösung des Reinigers

Der DosierAssistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.

IntensivZone: reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal auf Knopfdruck

Die Option IntensivZone sorgt für besonders starken Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen perfekt sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.

Silence Programm

Ihr Geschirrspüler läuft am leisesten im Silence Programm. Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch Ihres Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert. Dieser Geräuschwert wird mit einem besonders dafür adaptierten Eco 50 °C Programm, das den Sprühdruck während der Reinigungsphase reduziert und die Laufzeit verlängert, erreicht.

AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz vor Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang. Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.at/garantiebedingungen
Gesundheit.

Glasschutz-Technik behandelt empfindliche Gläser besonders schonend

Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.831 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
30502 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32100 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Leise
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Grau
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb & Schublade
Besteckkorbtyp
Bosch VarioFlex Basket
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Durchlauferhitzer
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,61*
€ 946,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,90*
€ 936,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,08*
€ 880,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,04*
€ 840,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,60*
€ 778,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
SPV4HMX49E
ab € 550,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.