| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-80585833 Herst.-Nr.: 1101-4WW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden. Ersatz-Skalenscheibe für Art.-Nr.1101-4:SKS 1101-4 für Art.-Nr.1101-20:SKS 1101-20 Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.:.. 1541 .. Serie CD: Art.-Nrn.:CD 1541 .. Serie SL: Art.-Nrn.:SL 1541 .. Serie LS : Art.-Nrn.:LS 1941 ..,.. 1941 .. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |