Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Bosch Serie 6 KSV36BIEP Kühlschrank Freistehend 346 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80522006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSV36BIEP
EAN/GTIN:
     4242005216147
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke
EasyLift Glasplatten und Türabsteller: immer auf der Höhe.
Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
116 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
68351 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
346 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türanschlag
Links
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Weitere Suchbegriffe: bosch kühlschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,09*
€ 987,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,81*
€ 977,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,63*
€ 946,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,02*
€ 919,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,55*
€ 875,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.