Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Bosch Serie 8 KIF81PFE0 Kühlschrank Integriert 289 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80521718
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF81PFE0
EAN/GTIN:
     4242005207909
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch.

VarioShelf: Sie brauchen Platz. Sie haben Platz

Die geteilte VarioShelf Glasplatte aus Sicherheitsglas lässt sich mühelos justieren und sorgt so für ein einfaches Be- und Entladen. Sie ist optimal für größere Gegenstände wie aufrechtstehende Flaschen oder Schüsseln und gibt Ihnen absolute Flexibilität, wenn Sie mehr Platz benötigen. Die teilbare Glasablage ist einfach unterzuschieben und somit besonders komfortabel.

EasyAccess Shelf: Ein- und Ausräumen im Handumdrehen

Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen bzw. in das Kühlgerät hineinstellen. Gleichzeitig haben Sie dadurch einen ausgezeichneten Überblick – damit z. B. die Lebensmittel ganz hinten garantiert nicht vergessen werden.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt

Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima


Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht

Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Lampen halten ein Geräteleben lang.
Weitere Informationen:
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
83 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
150 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Gewicht
69432 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
289 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Statisch
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 978,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,62*
€ 1.284,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,73*
€ 1.269,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,16*
€ 1.208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,14*
€ 1.184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,61*
€ 1.164,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.