Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-SR-T10 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rackmount.IT RM-SR-T10 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-SR-T10 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-SR-T10 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-SR-T10 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     173-46173570
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-SR-T10
EAN/GTIN:
     8718868918918
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Mit dem RM-SR-T10 können Sie Ihre Sophos Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell (48 cm) montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.

Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Sophos-Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl der Kabel
6
Koppler enthalten
Ja
Kupplungstyp
RJ-45
Anzahl der Koppler
6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
1.3U/2U
Kompatibilität
Sophos RED 20, RED 60
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 134,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 109,81*
€ 139,07*
8 Tage
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 133,86*
€ 167,92*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 135,10*
€ 169,81*
6 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 187,99*
€ 225,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SW-T8
ab € 104,99*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-UB-T2
ab € 88,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.