Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80363245
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97667
EAN/GTIN:
     4016032465539
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 5x Stahlbügel für übersichtliche Kabelführung
    - Extra stabile Stahlbügel sind geeignet für größere Kabelmengen
    - Stahlbügel sind demontierbar
    - Panel aus robustem Stahlblech

    Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über 5 stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
540 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Volumen Hauptkarton
71629.5 cm³
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Montageloch Form
Oval
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.