Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718699764593 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,5 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718699764593 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,5 W E27 D
Philips 8718699764593 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,5 W E27 D
Philips 8718699764593 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,5 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80338957
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699764593
EAN/GTIN:
     8718699764593
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
121 mm
Breite
7 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
17.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
2452 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699764593
12NC Logistikcode(s)
929002372701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
17.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
17.5 W
Bemessungsleistung
17.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976459300
Nennlichtstrom
2452 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
SAP Breite pro Stück
7,500 cm
SAP Länge pro Stück
7,500 cm
SAP Höhe pro Stück
17,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
150 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31541900
ab € 20,66*
Ähnlich
Philips
929002982501
ab € 23,90*
Ähnlich
Philips
929002982601
ab € 24,48*
Ähnlich
Philips
929002983501
ab € 25,45*
Ähnlich
Philips
929002983601
ab € 26,08*
Ähnlich
Philips
929002983701
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.