Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929002982501 LED-Lampe Schwarz 1800 K 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929002982501 LED-Lampe Schwarz 1800 K 6,5 W E27
Philips 929002982501 LED-Lampe Schwarz 1800 K 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93617298
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002982501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
3000 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31541900
ab € 20,66*
Ähnlich
Philips
929002982601
ab € 24,36*
Ähnlich
Philips
929002983501
ab € 25,32*
Ähnlich
Philips
929002983601
ab € 25,92*
Ähnlich
Philips
929002983701
ab € 22,24*
Ähnlich
Philips
76459300
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.