Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX
Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX
Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX
Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX
Biostar A68N-2100K Motherboard mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80228548
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     A68N-2100K
EAN/GTIN:
     4712960682399
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
E1-6010
Anzahl Prozessorkerne
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
BullGuard Smart Speed LAN
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.25 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
800,1066,1333 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 512MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
2
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.