Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS552T-I M.2 64 GB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS552T-I M.2 64 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Transcend MTS552T-I M.2 64 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80217521
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMTS552T-I
EAN/GTIN:
     760557846703
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
85000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
M.2-Schlüssel-ID
B+M
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
880
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.