Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
DeLOCK 90435 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80197866
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90435
EAN/GTIN:
     4043619904358
Suchbegriffe:
M2 Controller
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf M.2 Slots. An die Karte können bis zu fünf M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden.

SATA Geräte
Weiterhin ist es möglich bis zu fünf SATA Geräte an die Karte anzuschließen. Dazu befinden sich im Lieferumfang Adapter und SATA Kabel. Eine Kombination aus SATA Geräten und M.2 SSDs ist auch möglich.

Low Profile Formfaktor
Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Maximum Kabellänge
0.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
5
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.