Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19057 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Walimex 19057 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789697
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
19051
ab € 10,83*
Zubehör
Jumbo Spiele
1491
ab € 14,08*
Zubehör
Jumbo Spiele
19021
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.