Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7A46G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2680 x 1520 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155574
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     IDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6941264057000
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,MP3,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP,EAP-MD5,EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Eindringen, Szenenwechsel
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Region entrance detection, Region exiting detection, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
16 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
18 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.33 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
347 mm
Durchmesser
144 mm
Gewicht
1920 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
3060 g
Video
Maximale Auflösung
2680 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1080,2688 x 1520
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
BNC Ausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0003 Lux
Bildwinkel, horizontal
114.5 °
Bildwinkel, vertikal
59.3 °
Blickwinkel, diagonal
141.1 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Vandalismussicher, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, HRV, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
EMC FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Safety UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1:2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1): 2010+A1: 2013+A2: 2015); LOA (IEC/EN 60950-1) Environment CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.