Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Graphix Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Graphix Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Marabu Graphix Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80037242
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0147000000101
EAN/GTIN:
     4007751738745
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 4er
permanent marker
Brillante Farben durch hochwertige, geruchsarme, schnelltrocknende, alkoholbasierte Tinte. Doppelspitze (1-2 mm Faserspitze und extrafeine 0,5 mm metallgefasste Kunststoffspitze). Deckel mit Clip. Wasserfest und wischfest auf vielen Untergründen. Ideal für Illustrationen, Skizzen, Reinzeichnungen und vieles mehr. Auf Basis organischer Lösemittel (Toluol/Xylolfrei). Inhalt: 4 x Permanent Marker Graphix (Kirschrot 031, Ultramarinblau dkl. 055, Dunkelgrün 068, Schwarz 073)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Punkttyp
Multi
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.