Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Graphix Permanent-Marker Mehrfarbig 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Graphix Permanent-Marker Mehrfarbig 12 Stück(e)
Marabu Graphix Permanent-Marker Mehrfarbig 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80037234
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0147000000100
EAN/GTIN:
     4007751738721
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 1-2mm
permanent marker
Brillante Farben durch hochwertige, geruchsarme, schnelltrocknende, alkoholbasierte Tinte. Doppelspitze (1-2 mm Faserspitze und extrafeine 0,5 mm metallgefasste Kunststoffspitze). Deckel mit Clip. Wasserfest und wischfest auf vielen Untergründen. Ideal für Illustrationen, Skizzen, Reinzeichnungen und vieles mehr. Auf Basis organischer Lösemittel (Toluol/Xylolfrei). Inhalt: 12 x Permanent Marker Graphix (Gelb 019, Orange 013, Kirschrot 031, Himbeere 131, Pflaume 139, Mittelblau 052, Ultramarinblau dkl. 055, Aquagrün 297, Limette 154, Dunkelgrün 068, Kakao 295, Schwarz 073)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Punkttyp
Multi
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.