Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4024 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 4024 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun
TESA 4024 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79943056
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4024-234-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
3 N/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
140 %
Zugfestigkeit
45 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.