Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Milwaukee 4933464524 Bohrmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79821013
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
89 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmoment (max.)
135 Nm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933443497
ab € 275,19*
Ähnlich
Milwaukee
4933459813
ab € 460,07*
Ähnlich
Milwaukee
4933459382
ab € 1.316,13*
Ähnlich
Milwaukee
4933464525
ab € 465,67*
Ähnlich
Milwaukee
4933464527
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.