Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg
Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg
Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg
Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg
Milwaukee 4933464525 Bohrmaschine 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79821005
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
89 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmoment (max.)
135 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,32*
€ 631,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,31*
€ 631,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,88*
€ 597,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933443497
ab € 275,19*
Ähnlich
Milwaukee
4933459813
ab € 460,07*
Ähnlich
Milwaukee
4933459382
ab € 1.316,13*
Ähnlich
Milwaukee
4933464524
ab € 197,48*
Ähnlich
Milwaukee
4933464527
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.