| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79747773 Herst.-Nr.: 90492 EAN/GTIN: 4043619904921 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s | | UASP-Unterstützung | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |