Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 450 50 6 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 450 50 6 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 450 50 6 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745642
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     450 50 6 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Mehr Komfort beim Öffnen und Schließen mit zwei Wendeschlüsseln in der Ausstattung.

Der massive Messingkörper und der doppelt verriegelte, gehärtete Bügel machen das Modell 450 Boccia besonders robust.

Das High-Tech Innenwerk ist rostfrei und kann mittels einer der beiden Wendeschlüssel komfortabel geöffnet und verschlossen werden.

Eine große Anzahl an möglichen Schließungen erhöht zusätzlich die Sicherheit durch das 450 Boccia.

Auch dieses Vorhangschloss ist in unterschiedlichen Ausführungen mit verschiedenen Bügelstärken, -Weiten und –Höhen oder mit zwei, vier oder sechs Wendeschlüsseln erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
29.5 mm
Horizontaler Abstand (max.)
28 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Gold, Metallisch
Korpusmaterial
Massives Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.