Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Magno M 540 E Wandtresor 51 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Magno M 540 E Wandtresor 51 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER Magno M 540 E Wandtresor 51 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745116
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MAGNO-SAFE M 540 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Magno – Der Kurzwaffentresor in zwei Größen
Ob Jäger oder Sportschütze. Waffenbesitzer tragen eine große Verantwortung. Daher verlangt § 36 des deutschen Waffengesetzes für die sichere Waffen-Aufbewahrung einen Tresor mit Widerstandsgrad 0 (N). Genau diesen Widerstandsgrad bietet unser Kurzwaffentresor Magno. Somit dürfen darin bis zu fünf Kurzwaffen mit Munition gelagert werden. Besonders praktisch: Mit der Kurzwaffenhalterung KWH 5 werden Waffen im Tresor Magno separat von anderen wertvollen Inhalten gelagert.

Mit zwei Schließsystemen und bis zu 51 Liter Innenraumvolumen
Den Kurzwaffentresor Magno in modernem Anthrazit gibt es in zwei Größen. Während die kleinere Version M 520 ein Innenraumvolumen von 28 Litern bietet, bringt es der größere Kurzwaffenschrank Magno M 540 auf satte 51 Liter. Übrigens können Sie dank des verstellbaren Fachbodens bis zu fünf Aktenordner im Magno 540 nebeneinander stellen. Ob Sie den Kurzwaffentresor per Schlüssel oder Zahlencode öffnen wollen, bleibt Ihre Entscheidung. Denn beim Tresor Magno haben Sie nicht nur die Wahl zwischen zwei Größen. Sondern auch zwischen zwei Schließungen. Dem ECB·S-zertifizierte Zahlenschloss „SecuTronic“ und dem ECB·S-zertifizierten Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“. Aber beide vereint eins: der robuste und geprüfte Schutz.

Doppelwandige Konstruktion, mit Montage-Material für stabile Verankerung
Ferner sorgt die doppelwandige Konstruktion des Magno für die nötige Sicherheit. Zudem werden durch das innenliegende Scharnier und die Hintergreifschiene an der Bandseite Aufbruchversuche erschwert. Für die Verriegelung sorgen starke Rundbolzen. Zwar bringen die beiden Kurzwaffenschrank Modelle mit 60 Kilo (Magno 520) bzw. 80 Kilo (Magno 540) ordentlich Gewicht auf die Waage. Doch natürlich darf die Vorrichtung für die Rückwandverankerung nicht fehlen. Entsprechend ist das benötigte Montagematerial bei der Auslieferung direkt dabei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
51 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
560 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 305 x 445 mm
Gewicht
80000 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,26*
€ 625,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
40380
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.