Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Magno M 520 S Wandtresor 28 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Magno M 520 S Wandtresor 28 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER Magno M 520 S Wandtresor 28 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745102
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MAGNO-SAFE M 520 S
EAN/GTIN:
     4003482403402
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
28 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
495 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 305 x 245 mm
Gewicht
60000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
40380
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.