Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Philips TAS5305/00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79688283
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAS5305/00
EAN/GTIN:
     4895229102217
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Starten Sie die Party
Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen – ausgestattet mit 12 Stunden Wiedergabezeit, lebendigem Sound und satten Bässen. Farbige LEDs setzen Ihre Musik mit einer Lichtshow in Szene. Über den Audioeingang können Sie andere Quellen anschließen.

Wasserdicht und einsatzbereit
Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar im Pool! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

Party mit 12 Stunden Wiedergabezeit
Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar, und ein passiver Bassstrahler verstärkt den Bass. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 6 Stunden. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound.

Tanzen Sie zum Beat mit LED-Leuchten
Wenn die Party so richtig bebt, vibriert auch das Licht. Die LED-Beleuchtung an den Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

Audio-Eingang. Anschluss an nahezu jede Quelle
Möchten Sie eine Verbindung zu einer externen Audio-Quelle wie einem Plattenspieler oder einem MP3-Player herstellen? Über den Audio-Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers können Sie nahezu jedes elektronische Gerät anschließen.

Einfache Kopplung
Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist ganz einfach. Drücken Sie einmal kurz die Bluetooth-Taste, und der Lautsprecher kann gekoppelt werden.

Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound
Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist ganz einfach. Drücken Sie einmal kurz die Bluetooth-Taste, und der Lautsprecher kann gekoppelt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
190 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
16 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Schutzfunktion
Wasserdicht
Beleuchtungs-LED
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
20 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.