Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342-1 Antistatisches Handgelenkband Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342-1 Antistatisches Handgelenkband Blau, Weiß
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342-1 Antistatisches Handgelenkband Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79472667
Herst.-Nr.:
     9-342-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ANWENDUNGSBEREICH
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten, darf das Armband nur trocken gelagert werden.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen! Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
220 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl
1
Einführungsresistanz
1 MΩ
Einstellbarer Gurt
Ja
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 8,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 78,89*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,56*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 82,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.