Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
| HDCP | Ja |
| OpenGL-Version | 4.5 |
| DirectX-Version | 12.0 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Treiber enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel B460 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC1200 |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
| Energiequelle | ATX |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Zertifizierung | FCC, CE, ErP/EuP |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 6.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I219-V |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Sonstige Funktionen | Gewicht | 640 g |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Anzahl der M.2 (E) Slots | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2800,2933 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 2933 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
| Tiefe | 229 mm |
| Höhe | 70 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Thunderbolt-Stiftleisten | 1 |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |