Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 10G Multi-Mode/300M Glasfaser SFP+ Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 10G Multi-Mode/300M Glasfaser SFP+ Modul
ATEN 10G Multi-Mode/300M Glasfaser SFP+ Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79468464
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2A-141G
EAN/GTIN:
     4719264649707
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das 2A-141G 10G Multi-Mode/300M Glasfaser SFP+ Modul ist für den Einsatz in einer 10GbE Ethernet Umgebung konzipiert, die es Ihnen ermöglicht, ein Multi-Mode Gigabit Ethernet Netzwerkkabel mit dem SFP+ Port eines Netzwerk Switches zu verbinden. Das 2A-141G bietet 10GbE Konnektivität bei Entfernungen von bis zu 300 Metern. Als Hotplug-fähiges Modul mit einem Standard-Duplex-Stecker für die Glasfaserkommunikation arbeitet das 2A-141G mit Multimode-Fiber (MMF)-Verbindungen und einer nominalen Wellenlänge von 850 nm. Dies macht das Modul zu einem kostengünstigen und hochleistungsfähigen Transceiver, der die Reichweite eines kompatiblen Netzwerk Switches wesentlich erhöht.
2x 10G Multi-Mode/300M Glasfaser SFP+ Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
237 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
157 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
85 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
55.9 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
44 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KX9970R
€ 2.220,63*
Zubehör
Aten
KX9970T
€ 2.189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.