Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1528S775061E Patch Panel 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1528S775061E Patch Panel 3U
METZ CONNECT 1528S775061E Patch Panel 3U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79452277
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S775061E
EAN/GTIN:
     4250184199885
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Violett
Material
Aluminium, Keramik, Kunststoff, Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
3U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LCD
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LCD
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.9 mm
Höhe
35.3 mm
Tiefe
249.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
€ 18,43*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
€ 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.