Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1528S578061E Patch Panel 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1528S578061E Patch Panel 3U
METZ CONNECT 1528S578061E Patch Panel 3U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79451604
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S578061E
EAN/GTIN:
     4250184169635
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Silber
Material
Aluminium, Keramik, Kunststoff, Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
3U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.9 mm
Höhe
256 mm
Tiefe
35.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
€ 18,66*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
€ 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.