Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502677512-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502677512-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502677512-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502677512-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79451502
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502677512-E
EAN/GTIN:
     4250184172512
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
  • 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz)
    - bestückt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails
    - Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m
    - Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
    - Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
    - Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
    - nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
    - mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
    - eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt
    - Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Violett
Material
Aluminium, Kunststoff
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LCD
Anzahl Faseranschlüsse
24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
244 mm
Tiefe
44.45 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassettenablage, lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
ab € 0,72*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,7812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.