Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79445231
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SCA-F-O
EAN/GTIN:
     672042414451
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel Celeron E, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel W480
Audio-Chip
RealTek ALC888S
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Power Fan Connector
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-LM, Intel I225-V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 383,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.