Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870584 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) Mini-HDMI + Micro-HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870584 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) Mini-HDMI + Micro-HDMI Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870584 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) Mini-HDMI + Micro-HDMI Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870584 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) Mini-HDMI + Micro-HDMI Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870584 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) Mini-HDMI + Micro-HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79326120
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi mini hdmi
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
Mini-HDMI + Micro-HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.