Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FRS-L 164-172 Rohrschelle Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer FRS-L 164-172 Rohrschelle Schwarz, Satinierter Stahl
Fischer FRS-L 164-172 Rohrschelle Schwarz, Satinierter Stahl
Fischer FRS-L 164-172 Rohrschelle Schwarz, Satinierter Stahl
Fischer FRS-L 164-172 Rohrschelle Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79326045
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
106 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Minimale Spannbreite
164 mm
Maximale Spannbreite
172 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.