Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79267907
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU202W032GG4
EAN/GTIN:
     4582563850200
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
51.4 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
ROHS
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 10
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.