Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP3138BU15MS Glasfaserkabel 15 m LC E-2000 (LSH) G.657.A1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79204229
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3138BU15MS
EAN/GTIN:
     4063232623443
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics© SFP3138BU15MS 15 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/PC auf E2000/APC Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.652.D (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe Gelb.

BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3138BU15MS 15 MeterSinglemode Singlemode G.652.D LWL LC-E2000 Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 1310nm / 1550nm Signalen ausgelegt und eignen sichbeispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischenTransceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter Singlemode Singlemode G.652.D LWL LC-E2000 Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 0,4dB proKilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierungder Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3138BU15MS 15 MeterSinglemode Singlemode G.652.D LWL LC-E2000 Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar.Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000Singlemode G.652.D Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültigerindustrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht imBrandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogenfreigesetzt.

BlueOptics SFP3138BU15MS 15 Meter LWL LC-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstetwerden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistungund/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen undreduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310,1550 nm
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC-61034,IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.