Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod Mobile Mini Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GorillaPod Mobile Mini Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Joby GorillaPod Mobile Mini Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Joby GorillaPod Mobile Mini Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79018759
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01519-0WW
EAN/GTIN:
     817024015190
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mini GorillaPod Stativ für Smartphones

Ein vielseitiges und leicht verstaubares Mini-GorillaPod-Stativ, passend für die meisten iPhones, Androids und Windows Smartphones

Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten mit dem GorillaPod Mobile Mini. Gummierte Greifer halten das Smartphone sicher, während die flexiblen Beine für Stabilität auf jeder Oberfläche sorgen. Geeignet für jedes Smartphone, egal ob in normaler oder größeren Größe, mit oder ohne Hülle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
130 mm
Plattenbreite
35 mm
Plattentiefe
35 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl der Beinabschnitte
6
Material
ABS Synthetik, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anwendbarkeit
Universal
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.