Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79018753
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01508-BWW
EAN/GTIN:
     817024015084
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Erstklassig verarbeitetes und flexibles Aluminium-Stativ für DSLR- und spiegellose Kameras Professionelles GorillaPod Stativ mit patentierter Kugelgelenk-Technologie aus Aluminium für Kameras und Zubehör bis zu 5 kg Das GorillaPod 5K Kit setzt für Journalisten und Vlogger weltweit den Standard für Mobile Content Creation. Das starke und flexible GorillaPod 5K Stativ kann auf drei Weisen genutzt werden: als Griff für Interviews und Selfies, als Stativ oder um Objekte gewickelt. Gepaart mit dem professionellen Kugelkopf 5K mit unabhängigen Panorama- und Neigefunktionen für präzise Ausrichtung und einer Arca-Swiss kompatiblen Wechselplatte bietet es ein einfaches Set-up. Dieses Kit eignet sich perfekt als Interview-/Selfie-/Live-Stream-Rig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
385 mm
Plattenbreite
65 mm
Plattentiefe
65 mm
Gewicht
739 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
10
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Stativgewinde
1/4 Zoll
Stativkopf
Ball
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anwendbarkeit
Universal
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.