Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD370N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD370N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AD370N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AD370N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AD370N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78802278
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     AD370N
EAN/GTIN:
     4713494650946
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
4700 g
Zusammengeklappte Breite
316 mm
Gefaltete Tiefe
191 mm
Zusammengeklappte Höhe
168 mm
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
15000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, XLS, XLSX, XPS
Scan to
Cloud, E-Mail, Drucken, Software
Tastenfunktionen
Runter, Aus, An, Scannen, Hoch
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Scanner-Fehlererkennung
Ja
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
52 dB
Speicherkapazität
512 MB
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
9 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.15 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2 A
Automatische Abschaltung
Ja
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
70 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
70 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
140 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
140 ipm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Kartenstapel, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Langpapiermodus
Ja
Legal
Ja
Media Dicke (min)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximum scanweite
242 mm
Maximale Scanlänge
6096 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
50 x 50 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,35*
€ 754,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,26*
€ 685,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 347,38*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,93*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.